Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Outil d’insertion ouvert, 731/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 12 mm WD

  • ERIKS:23780650
  • Fabricant:4018754033843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé plate emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste

44,66 €/ Unitéhors TVA

54,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
731/10
Type
Open-Ended Insert Tool
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
30 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
43 g
Modèle
Métrique