50,82 €/ Unitéhors TVA
61,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 733a/10 |
Type | Open Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 11/16 in |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 48 g |
Modèle | Inch |