50,82 €/ Unitéhors TVA
61,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 733/10 |
Type | Open Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 21 mm |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 38.5 mm |
Insert à douze pans | Oui |
Poids | 88 g |
Modèle | Métrique |
Revêtement du surface | Revêtement spécial de chrome sur nickel |