Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Outil d’insertion de bague ouverte, 733/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 11 mm WD

  • ERIKS:23780731
  • Fabricant:4018754034369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale emboîtable ouverte

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste

46,97 €/ Unitéhors TVA

56,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
733/10
Type
Open Ring Insert Tool
Ouverture de clé
11 mm
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
22.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
55 g
Modèle
Métrique