Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Multiplicateur de couple 800Nm

  • ERIKS:23998273
  • Fabricant:4018754186785
Image 1
Multiplicateur de couple MULTIPOWER

Modèle : boîtier en acier au chrome-vanadium. Avec engrenage planétaire et protection contre la surcharge. Haute précision de ± 5 %. Livré avec roue solaire de rechange (protection contre la surcharge), dans une mallette.

Applications : pour le serrage contrôlé des vis et pour le desserrage des raccords à vis avec une clé dynamométrique. Idéal pour la construction de bateaux, de machines et d'installations dans l'industrie, pour les engins de chantier et les machines agricoles ainsi que dans la technique automobile.

Ajouter à la liste

1 061,06 €/ Unitéhors TVA

1 283,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
215 mm
Poids
200 g