Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm
Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).
Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.
Douilles tournevis, 40 pièces
5 douilles tournevis six pans 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 douilles tournevis six pans 1/4", longues 3; 4; 5; 6 mm
10 douilles tournevis six pans 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
2 douilles tournevis six pans 1/2", longues 6; 8 mm
8 douilles tournevis TORX® 1/4" T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
9 douilles tournevis TORX® 1/2" T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
2 douilles tournevis TORX® 1/2", longues T 30; 50
566,33 €/ Unitéhors TVA
685,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS 54/54TX/44/44K/44KTX/40 |
Type | Screwdriver Socket Set |
Nombre total d'outils | 40 |
Avec cliquet | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Nombre de clés à douille hexagonales | 21 |
Nombre de clés à douille Torx | 19 |
Nombre de clés à douille pour tournevis | 40 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 350 mm |
Hauteur | 50 mm |
Poids | 3340 g |