Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm
Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).
Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.
Jeu de douilles, 38 pièces
11 douilles six pans 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
17 douilles six pans 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 rallonges 1/4" 54; 150 mm
1 cliquet 1/4"
1 raccord porte-embout
2 rallonges 1/2" 130; 255 mm
1 cliquet 1/2"
1 augmentateur de 1/4" à 1/2"
1 réducteur de 1/2" à 3/8"
554,38 €/ Unitéhors TVA
670,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS |
Type | Quick Release Socket Set |
Nombre total d'outils | 38 |
Avec cliquet | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Nombre de clés à douille hexagonales | 28 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 350 mm |
Hauteur | 55 mm |
Poids | 3890 g |