Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm
Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).
Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.
Jeu de clés, 28 pièces
13 clés mixtes 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
15 clés plates doubles 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
478,58 €/ Unitéhors TVA
579,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS 9 821 |
Type | Wrench Set |
Nombre de clés polygonale | 13 |
Feature EF014980_ | 0 |
Nombre de clés à douille | 12 |
Nombre de clés plates à couronne | 13 |
Feature EF014982_ | 0 |
Feature EF014981_ | 0 |
Nombre de clefs à deux têtes | 28 |
Nombre de clefs à tête pivotante | 0 |
Nombre total d'outils | 28 |
Emballage | Insert en mousse |