Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Module d'outillage 2/3 Clé plate TCS 4 821/22

  • ERIKS:14598199
  • Fabricant:4018754335442
Image 1
Module d'outillage Clés plates, 22 pièces, module 2/3

Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm

Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).

Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.



Jeu de clés plates, 22 pièces
16 clés mixtes 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 clé plate simple, réglable
5 clés mixtes à cliquet 8; 10; 13; 17; 19 mm

Ajouter à la liste

420,13 €/ Unitéhors TVA

508,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS 4 821
Type
Spanner Set
Nombre de clés polygonale
21
Feature EF014980_
5
Nombre de clés à douille
17
Nombre de clés plates à couronne
16
Feature EF014982_
0
Feature EF014981_
0
Nombre de clefs à deux têtes
21
Nombre de clefs à tête pivotante
0
Nombre total d'outils
22
Emballage
Insert TCS