Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Module d'outillage 1/3 Pinces TCS 3 821/4

  • ERIKS:14598198
  • Fabricant:4018754335435
Image 1
Module d'outillage Pinces, 4 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm

Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).

Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.



Jeu de 4 pinces
1 pince multiprise à crémaillère, 240 mm
1 pince coupante diagonale, 160 mm
1 pince à becs demi-ronds 200 mm
1 pince universelle, 180 mm

Ajouter à la liste

180,81 €/ Unitéhors TVA

218,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS 3
Type
Plier Set
Nombre de pinces universelles
1
Nombre de pinces à bec demi-rond
1
Nombre de pinces coupantes
1
Nombre de pinces multiprise
1
Nombre total d'outils
4
Emballage
Insert en mousse
Poids
1410 g
Poids
1410