Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm
Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).
Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.
Jeu de pinces à circlips, 4 pièces
1 pince pour circlips extérieurs, becs droits 140 mm
1 pince pour circlips extérieurs, becs coudés 290 mm
1 pince pour circlips intérieurs, becs droits 320 mm
1 pince pour circlips intérieurs, becs coudés 130 mm
138,62 €/ Unitéhors TVA
167,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS 10 821/4 |
Type | Circlip Plier Set |
Série | TCS 10 821/4 |
Type | Jeu de pinces pour circlips |
Longueur | 350 mm |
Approprié pour circlips extérieurs | Oui |
Goupilles échangeables | Non |
Testé par le VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Avec ressort | Oui |
Poids | 790 g |
Isolé | Non |