Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Module d'outillage 1/3 douilles TCS 12 821/8

  • ERIKS:14598203
  • Fabricant:4018754335695
Image 1
Module d'outillage Tournevis, 8 pièces, module 1/3

Modèle : plateau en mousse bicolore résistant aux substances chimiques permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Module 1/3 = 175 x 350 mm
Module 2/3 = 350 x 350 mm
Module 3/3 = 530 x 350 mm

Jeu d'outils dans le système modulaire d'insertion d'outils Tool Control System (TCS).

Remarque : convient pour la servante d’atelier, l’établi roulant et le TOP BOX Stahlwille.



Jeu de tournevis, 8 pièces
1 tournevis plat 5,5 mm
4 tournevis cruciformes PZ 0; 1; 2; 3
2 tournevis cruciformes, courts PH 1 ; 2
1 contrôleur de phase

Ajouter à la liste

118,03 €/ Unitéhors TVA

142,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Screwdriver Set
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
4
Nombre de tourne-vis à fente
1
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre total d'outils
8
Feature EF011317_
Non
Emballage
Insert en mousse (TCS)