31,50 €/ Unitéhors TVA
38,12 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12935 |
Type | Tape Measure |
Longueur | 3 m |
Largeur du ruban, de la cassette | 13 mm |
A double face | Non |
Magnétique | Non |
Enroulement automatique | Oui |
Graduation métrique | Oui |
Graduation impériale | Oui |
Affichage numérique | Non |
Avec frein | Oui |
Poids | 92 g |
Poids | 92 |