Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kit de maintenance en ligne, TCS Série, Ensemble de 163, Acier haute performance

  • ERIKS:12314177
  • Fabricant:4018754196388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour l’entretien des avions et des hélicoptères, 122 outils, dans plateaux TCS, 4x3/3 plateaux pour 4 tiroirs, convenant aux établis mobiles
No 92KM G, servantes d'atelier No 97N, 97N/KM, 97H/8; 97H/KM; caisses à outils No 94N, 94N/KM, module à cassettes No 920 et Rollbox No 922N.
Ajouter à la liste

3 675,98 €/ Unitéhors TVA

4 447,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Line Maintenance Set
Exécution en kit
1 x jeu de clés mâles hexagonales à tête sphérique, 1 x boîte à embouts, 1 x cliquet à dents fines pour embouts, 2 x porte-embouts, 1 x lames, 1 x couteau à câble, 1 x pied à coulisse, 1 x poignée d'entraînement, 1 x pince coupante électronique, 2 x mart
Matériau
Acier haute performance
Nombre total d'outils
163
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
23
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
1
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
23
Nombre de tourne-vis à fente
2
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
23
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
4
Emballage
Plateau en mousse
Poids
18.5 kg
Type
Kit de maintenance en ligne