4 057,90 €/ Unitéhors TVA
4 910,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 13214 |
Type | Line Maintenance Set |
Exécution en kit | 10 pinces à ressort, 1 lève-griffe, 1 mini-lève-magnétique, 1 scie à métaux, 1 porte-embout, 1 poignée à cliquet QuickRelease, 1 embout fendu, 1 pince téléphone, 1 pince universelle, 1 pince multiprise, 1 pince auto-serrante, 1 pince à torsader les fils, |
Nombre total d'outils | 146 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 23 |
Nombre de ventilateurs d'air chauds | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 3 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 27 |
Nombre de tourne-vis à fente | 2 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 0 |
Nombre de noi enfichables | 0 |
Nombre de clés à douille | 23 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 0 |
Nombre de mètres, compteurs | 3 |
Emballage | Box |
Poids | 27.5 kg |
Type | Kit de maintenance en ligne |
Hauteur | 494 mm |
Longueur | 580 mm |
Largeur | 300 mm |