596,75 €/ Unitéhors TVA
722,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 721QR |
Type | Wheel Change Set |
Exécution en kit | 1 clé dynamométrique standard MANOSKOP® avec cliquet QuickRelease 1/2" N° 721QR/20 Quick : plage de mesure : 40–200 N·m ; 30–150 ft·lb3 douilles à chocs pour écrous de roue avec six pans 1/2" N° 51IMP K : 17 mm (vert) ; 19 mm (bleu) ; 21 mm (ro |
Nombre total d'outils | 5 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 2.818 kg |
Hauteur | 66 mm |
Longueur | 550 mm |
Largeur | 81 mm |