Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kit d’outils standard pour la maintenance aéronautique, 13205A Série, Ensemble de 131

  • ERIKS:23782421
  • Fabricant:4018754132744
Image 1
131 outils
Ajouter à la liste

2 734,27 €/ Unitéhors TVA

3 308,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
13205A
Type
Standard Aircraft Maintenance Tool Set
Exécution en kit
1 jeu de clés plates doubles dans une trousse à outils enroulable, 16 clés mixtes, 6 clés à œil double, 1 clé à molette, 1 adaptateur carré 3/8", 1 jeu de douilles 1/4", 6 embouts fendus 1/4", 4 embouts PHILLIPS® 1/4", 6 embouts TRI-W
Nombre total d'outils
131
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
21
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
22
Nombre de tourne-vis à fente
3
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
21
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
4
Nombre de mètres, compteurs
2
Emballage
Pochette
Poids
10.01 kg
Type
Kit d’outils standard pour la maintenance aéronautique