4 247,32 €/ Unitéhors TVA
5 139,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 13200A |
Type | Standard Aircraft Maintenance Tool Set |
Exécution en kit | 1 jeu de clés plates doubles dans une trousse à outils enroulable, 21 clés mixtes, 9 clés à œil double, 1 clé à molette, 1 coffret de douilles 1/4", 1 adaptateur carré, 1 cliquet à dents fines pour embouts 1/4", 4 douilles longues bi-hex 3/8&qu |
Nombre total d'outils | 159 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 34 |
Nombre de ventilateurs d'air chauds | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 1 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 3 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 30 |
Nombre de tourne-vis à fente | 3 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 0 |
Nombre de noi enfichables | 0 |
Nombre de clés à douille | 34 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 0 |
Nombre de mètres, compteurs | 0 |
Emballage | Pochette |
Poids | 16 kg |
Type | Kit d’outils standard pour la maintenance aéronautique |