Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de tournevis VDE interchangeables, 4798 VDE Série, Ensemble de 14

  • ERIKS:14810213
  • Fabricant:4018754253951
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

108,96 €/ Unitéhors TVA

131,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4798 VDE
Type
Set of Interchangeable VDE Screwdrivers
Exécution en kit
1 poignée réversible VDE bi-matière, 1 capuchon rotatif VDE, clipsable, 6 lames plates interchangeables VDE : 2,5 x 0,4 ; 3,0 x 0,5 ; 3,5 x 0,6 ; 4,0 x 0,8 ; 5,5 x 1,0 ; 6,5 x 1,2 mm, 2 lames cruciformes PH interchangeables VDE : PH1 ; PH2, 1 lame crucif
Nombre total d'outils
14
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Poids
0.814 kg
Hauteur
54 mm
Longueur
229 mm
Largeur
134 mm