Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de tournevis, TCS Série, Ensemble de 18, Acier allié au chrome

  • ERIKS:12338437
  • Fabricant:4018754186136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
530 x 350 x 40 mm, 18 pièces
Ajouter à la liste

354,31 €/ jeuhors TVA

428,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Screwdriver Set
Exécution en kit
6 tournevis à fente, 1 tournevis à fente, 3 tournevis cruciformes PH, 1 tournevis cruciforme PH, 3 tournevis cruciformes PZ, 1 tournevis à fente VDE, 1 tournevis à fente, 1 tournevis cruciforme PH, 1 tournevis cruciforme PZ
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
18
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
5
Nombre de tournevis cruciformes PZ
4
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
9
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Plateau en mousse
Poids
1.689 kg
Type
Jeu de tournevis
Hauteur
90 mm
Longueur
350 mm
Largeur
530 mm