149,00 €/ Unitéhors TVA
180,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4798 |
Type | Reversible Screwdriver Set |
Exécution en kit | 1 manche réversible (3 composants)2 lames plates réversibles : 0,6 x 3,5 ; 0,8 x 4,0 ; 1,0 x 5,5 ; 1,2 x 6,5 mm1 lame cruciforme PH réversible : PH1 ; PH21 lame cruciforme PZ réversible : PZ1 ; PZ22 lames hexagonales réversibles : 3 ; 4 ; 5 ; 6 mm2 lames |
Matériau | Polyester |
Nombre total d'outils | 12 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Emballage | Sac en matière synthétique |
Poids | 0.745 kg |