Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de tournevis, DRALL+ Série, Ensemble de 8, Acier allié au chrome, 96838769

  • ERIKS:23782391
  • Fabricant:4018754169771
Image 1
Ajouter à la liste

105,49 €/ Unitéhors TVA

127,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
Screwdriver Set
Exécution en kit
3 tournevis plats, 1 tournevis plat d’électricien, 2 tournevis cruciformes PH, 1 tournevis plat, 1 tournevis cruciforme PH
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
5
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Plateau en mousse
Poids
0.503 kg
Type
Jeu de tournevis
Hauteur
35 mm
Longueur
350 mm
Largeur
175 mm