Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de tournevis, 3K DRALL Série, Ensemble de 8, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23782190
  • Fabricant:4018754123407
Image 1
8 pièces 3K DRALL.
Ajouter à la liste

104,34 €/ Unitéhors TVA

126,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
3K DRALL
Type
Screwdriver Set
Exécution en kit
0,6 x 3,5 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm, 1,6 x 8,0 x 175 mm4830 : PH1, PH2, PH3
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
8
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
5
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Autre
Poids
0.745 kg
Type
Jeu de tournevis