161,32 €/ Unitéhors TVA
195,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS |
Type | Punch And Chisel Set |
Exécution en kit | 1 burin plat, 1 pointeau, 7 chasse-goupilles, 1 marteau d’ingénieur |
Nombre total d'outils | 10 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 0 |
Nombre de ventilateurs d'air chauds | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 0 |
Nombre de tourne-vis à fente | 0 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 0 |
Nombre de noi enfichables | 0 |
Nombre de clés à douille | 0 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 0 |
Nombre de mètres, compteurs | 0 |
Emballage | Plateau en mousse |
Poids | 1.569 kg |
Type | Jeu de poinçons et burins |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 175 mm |