450,45 €/ Unitéhors TVA
545,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS |
Type | Pliers Set |
Exécution en kit | 1 pince universelle n° 6700 : L. 180 mm, 1 pince téléphone n° 6730 : L. 200 mm, 2 pinces à circlips n° 6543, 6545 : J2 ; A21, 1 pince multiprise n° 6551 : L. 240 mm, 1 pince à torsader les fils n° 6575 : L. 230 mm, 1 pince coupante forte n° 6721 : L. 160 |
Nombre total d'outils | 7 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Poids | 1.655 kg |
Type | Jeu de pinces |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 260 mm |
Largeur | 460 mm |
Nombre de pinces | 6 |