Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles1/4" 30pcs. 40/23/7

  • ERIKS:14457697
  • Fabricant:4018754260614
Image 1
Jeu de douilles six pans 1/4", 30 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
12 douilles six pans 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
4 douilles tournevis six pans creux 3; 4; 5; 6 mm
4 embouts de vissage plats 3,5; 4; 5,5; 8 mm
3 embouts de vissage cruciformes PH 1; 2; 3
2 rallonges 54; 150 mm
1 poignée coulissante en T
1 porte-embout
1 joint de cardan
1 porte-embout
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm