Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 3/8" 24pcs. 45/49/19/5 KN

  • ERIKS:13261330
  • Fabricant:4018754260447
Image 1
Jeu de douilles douze pans 3/8", 24 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
11 douilles douze pans 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
1 douille douze pans, longue 16 mm
7 douilles tournevis six pans creux 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
2 rallonges 76; 240 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

367,29 €/ Unitéhors TVA

444,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
3/8"
Dimension raccord
10 mm
Nombre total d'outils
24