Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 3/4" 16pcs.

  • ERIKS:23782093
  • Fabricant:4018754080090
Image 1
Jeu de douilles douze pans 3/4", 16 pièces

Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés. Douilles en acier haute performance HPQ®. Livré dans une boîte métallique robuste avec poignée et plateau en plastique.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
10 douilles douze pans 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
2 rallonges 200; 400 mm
1 barre de force 500 mm
1 coulisseau 60 mm
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

766,15 €/ Unitéhors TVA

927,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
3/4"
Dimension raccord
20 mm