Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 1/4" 40D/40TX/44KTX/32/6QR dans coffret en plastique

  • ERIKS:14598078
  • Fabricant:4018754323241
Image 1
Jeu de douilles six pans 1/4", 38 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
10 douilles six pans 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6 douilles TORX® mâle E 4; 5; 6; 7; 8; 10
5 douilles tournevis six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 douilles tournevis TORX® femelle T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 douilles tournevis cruciformes PH 1; 2
2 rallonges 54; 150 mm
1 poignée coulissante en T
1 porte-embout
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

467,05 €/ Unitéhors TVA

565,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
40D/40TX/44KTX/32/6QR
Type
Quick Release Socket Set
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
38
Avec cliquet
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Nombre de clés à douille hexagonales
10
Nombre de clés à douille Torx
14
Nombre de clés à douille pour tournevis
6
Longueur
230 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
60 mm
Emballage
Boîte en plastique ABS
Poids
1070 g