Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 1/4" 88TX 36 pieces

  • ERIKS:13291718
  • Fabricant:4018754261024
Image 1
Jeu de douilles 1/4" TORX®, 22 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
10 douilles six pans 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 douilles tournevis six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 douilles tournevis TORX® femelle T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
6 douilles TORX® mâle E 4; 5; 6; 7; 8; 10
2 rallonges 54; 150 mm
1 poignée coulissante en T
1 porte-embout
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

393,47 €/ Unitéhors TVA

476,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm