Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 1/4"+1/2"38pcs. 40/52/27/11

  • ERIKS:14598130
  • Fabricant:4018754260638
Image 1
Jeu mixte de douilles six pans 1/2" et 1/4"

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®, avec moletage. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse.


Composition du jeu :
Contenu 1/4" :
1 cliquet réversible à levier
9 douilles six pans 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
3 douilles tournevis six pans creux 3; 4; 5 mm
1 poignée carrée
2 rallonges 54; 150 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan

Contenu 1/2" :
1 cliquet réversible à levier
10 douilles six pans 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
5 douilles tournevis six pans creux 6; 8; 10; 12; 14 mm
2 rallonges 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

688,36 €/ Unitéhors TVA

832,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/4"- 1/2"