Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 1/2" 52/54/25/6QR 31pièces

  • ERIKS:14598127
  • Fabricant:4018754287208
Image 1
Jeu de douilles six pans 1/2", 31 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®, avec moletage. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.

Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
17 douilles 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 douilles tournevis pour six pans creux 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan



52/54/25/6 QR
Avec douilles six pans. Cliquet réversible à levier, rallonges, poignée en T et joint de cardan à déblocage rapide QuickRelease.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
17 douilles six pans 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 douilles tournevis pour six pans creux 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

601,63 €/ Unitéhors TVA

727,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
52/54/25/6QR
Type
Quick Release Socket Set
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
31
Avec cliquet
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
17
Nombre de clés à douille pour tournevis
8
Longueur
458 mm
Largeur
254 mm
Hauteur
65 mm
Emballage
Boîte en plastique ABS
Poids
5306 g