Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 1/2" 31pcs. 50/54/25/6 KN

  • ERIKS:13261349
  • Fabricant:4018754260881
Image 1
Jeu de douilles douze pans 1/2", 31 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®, avec moletage. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.

Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
17 douilles 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 douilles tournevis pour six pans creux 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan



50/54/25/6 KN
Avec douilles douze pans.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
17 douilles douze pans 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
8 douilles tournevis pour six pans creux 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

450,45 €/ Unitéhors TVA

545,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm