Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®, avec moletage. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.
Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
16 douilles 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan
Avec douilles six pans. Cliquet réversible à levier, rallonges, poignée en T et joint de cardan à déblocage rapide QuickRelease.
418,88 €/ Unitéhors TVA
506,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150