Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de douilles 1/2" 22pcs. 52/16/6 KN

  • ERIKS:14598126
  • Fabricant:4018754260904
Image 1
Jeu de douilles six pans 1/2", 22 pièces

Modèle : outils en acier allié au chrome, chromé. Douilles en acier haute performance HPQ®, avec moletage. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans un coffret en plastique ABS empilable.

Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
16 douilles 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan



Avec douilles six pans.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible à levier
16 douilles six pans 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 rallonges 75; 130; 255 mm
1 poignée coulissante en T
1 joint de cardan
Ajouter à la liste

441,94 €/ Unitéhors TVA

534,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm