Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés polygonales plates à cliquet, TCS OPEN RATCH 17F/5 Série, Acier allié au chrome, 350 mm LG

  • ERIKS:14810232
  • Fabricant:4018754327058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

138,60 €/ Unitéhors TVA

167,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS OPEN RATCH 17F/5
Type
Combination ratchet spanner set
Modèle
Métrique
Longueur
350 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
722 g
Largeur de clé ôté ouvert
19 mm
Largeur de clé, ôté couronne
19 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non