117,92 €/ Unitéhors TVA
142,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 17F/5 |
Type | Combination ratchet spanner set |
Modèle | Métrique |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 744 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 19 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 19 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 12 |
Testé par le VDE | Non |