Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés polygonales plates à cliquet, 17F/12 Série, Acier allié au chrome, 4018754325986

  • ERIKS:14598002
  • Fabricant:4018754325986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de clés mixtes avec anneau à cliquet

Modèle : en acier allié au chrome, chromé. Mécanisme de cliquet à denture exacte avec 72 dents et angle de retour de 5°.
Ajouter à la liste

281,14 €/ Unitéhors TVA

340,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
17F/12
Type
Combination ratchet spanner set
Modèle
Métrique
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
1700 g
Largeur de clé ôté ouvert
19 mm
Largeur de clé, ôté couronne
19 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non