Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés plates doubles, TCS Série, Ensemble de 10, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23782283
  • Fabricant:4018754175246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
175 x 350 x 75 mm, 10 pièces
Ajouter à la liste

138,99 €/ Unitéhors TVA

168,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Double Open Ended Spanner Set
Exécution en kit
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 21, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
10
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
10
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
10
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
10
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Plateau en mousse
Poids
1.437 kg
Type
Jeu de clés plates doubles
Hauteur
75 mm
Longueur
350 mm
Largeur
175 mm