Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés mixtes, TCS WT Série, Acier allié au chrome, 460 mm LG

  • ERIKS:14810300
  • Fabricant:4018754248766
Image 1
Ajouter à la liste

328,02 €/ Unitéhors TVA

396,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS WT
Type
Combination spanner set
Modèle
Métrique
Longueur
460 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
1940 g
Largeur de clé ôté ouvert
24 mm
Largeur de clé, ôté couronne
24 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
460 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non