Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés mixtes, TCS Série, Ensemble de 25, Acier allié au chrome

  • ERIKS:12314172
  • Fabricant:4018754209231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
530 x 350 x 75 mm, 25 pièces
Ajouter à la liste

441,21 €/ Unitéhors TVA

533,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
Combination spanner set
Exécution en kit
5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 29 ; 30 ; 32 ; 34
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
25
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
25
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
25
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Plateau en mousse
Poids
4.5 kg
Type
Jeu de clés mixtes
Hauteur
80 mm
Longueur
350 mm
Largeur
530 mm