Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés mixtes, OPEN BOX 13 Série, Ensemble de 26, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23782128
  • Fabricant:4018754080618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Combination spanner set, straight

Design: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.

Design: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome-alloyed steel, forged, chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.
Ajouter à la liste

386,54 €/ Unitéhors TVA

467,71 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner Set
Exécution en kit
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
26
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
26
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Carton
Poids
4.705 kg
Type
Jeu de clés mixtes