Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés mixtes, OPEN BOX 13 Série, Ensemble de 15, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23782126
  • Fabricant:4018754080595
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Combination spanner set, straight

Design: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.

Design: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome-alloyed steel, forged, chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.
Ajouter à la liste

203,28 €/ Unitéhors TVA

245,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner Set
Exécution en kit
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Matériau
Acier allié au chrome
Nombre total d'outils
15
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
15
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
15
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
15
Emballage
Sacoche à outils
Poids
2.236 kg
Type
Jeu de clés mixtes