Design: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome vanadium steel, forged, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.
Design: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome-alloyed steel, forged, chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.96,25 €/ Unitéhors TVA
116,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | OPEN BOX 13 |
Type | Combination Spanner Set |
Exécution en kit | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
Matériau | Acier allié au chrome |
Nombre total d'outils | 10 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 10 |
Nombre de ventilateurs d'air chauds | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 10 |
Nombre de tourne-vis à fente | 0 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 0 |
Nombre de noi enfichables | 0 |
Nombre de clés à douille | 10 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 0 |
Nombre de mètres, compteurs | 0 |
Emballage | Sacoche à outils |
Poids | 0.746 kg |
Type | Jeu de clés mixtes |