Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jeu de clés Allen, TCS Série, Ensemble de 26

  • ERIKS:12438405
  • Fabricant:4018754222230
Image 1
Ajouter à la liste

139,76 €/ Unitéhors TVA

169,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
TCS
Type
L-Key Set
Exécution en kit
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Nombre total d'outils
26
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de forets de conduite
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de ventilateurs d'air chauds
0
Nombre de forets de bois
0
Nombre de mèches HSS
0
Nombre de coupeurs de câble
0
Nombre d'outils coaiau
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de forets
0
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale
0
Nombre de fraises
0
Nombre de clés polygonale
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre d'interrieurs enfichables
0
Nombre de noi enfichables
0
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets de pierre
0
Nombre de forets étagés
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre de limes
0
Nombre de mètres, compteurs
0
Emballage
Plateau en mousse
Poids
1 kg
Type
Jeu de clés Allen
Hauteur
35 mm
Longueur
350 mm
Largeur
175 mm