308,77 €/ Unitéhors TVA
373,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | TCS |
Type | Flexi-Joint Wrenches Set |
Exécution en kit | 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 |
Matériau | Acier allié au chrome |
Nombre total d'outils | 6 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de forets de conduite | 0 |
Nombre de clés à fourche | 0 |
Nombre de ventilateurs d'air chauds | 0 |
Nombre de forets de bois | 0 |
Nombre de mèches HSS | 0 |
Nombre de coupeurs de câble | 0 |
Nombre d'outils coaiau | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 0 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 0 |
Nombre de forets | 0 |
Nombre d'outillages de confection pour câble en fibre optique unimodale | 0 |
Nombre de fraises | 0 |
Nombre de clés polygonale | 0 |
Nombre de tourne-vis à fente | 0 |
Nombre d'interrieurs enfichables | 0 |
Nombre de noi enfichables | 6 |
Nombre de clés à douille | 0 |
Nombre de forets de pierre | 0 |
Nombre de forets étagés | 0 |
Nombre de tournevis Tor | 0 |
Nombre de limes | 0 |
Nombre de mètres, compteurs | 0 |
Emballage | Plateau en mousse |
Poids | 1.079 kg |
Type | Jeu de clés à tête flexible |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 175 mm |