207,90 €/ Unitéhors TVA
251,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 12161 |
Type | Single-Ended Ring Spanner Set |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 430 g |
Modèle de clé à angle droit | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Testé par le VDE | Oui |