307,23 €/ Unitéhors TVA
371,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 240 |
Type | Ratchet Spanner Set |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Poids | 1230 g |
Modèle de clé à angle droit | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Testé par le VDE | Non |