Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Jauges d'epaisseur metrique 20 pcs

  • ERIKS:23781415
  • Fabricant:4018754045556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 2275, DIN EN 10140, nickel-plated case, tapered blades.
Ajouter à la liste

14,48 €/ Unitéhors TVA

17,52 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
11095-11097
Type
Precision feeler gauges
Longueur de lame
100 mm
Nombre de lames
20
Valeur inférieure du plage de mesure
0.05 mm
Valeur supérieure du plage de mesure
1 mm
Matériau
Acier à ressort trempé
Modèle
11095/20