Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact lange dopsleutel dunwandig 1'' - 32mm

  • ERIKS:23779515
  • Fabricant:4018754016518
Image 1
Carré intérieur 1", pour boulonneuses, longues, avec diamètre réduit, Chrome-Alloy-Steel, brunies.
Ajouter à la liste

100,49 €/ Unitéhors TVA

121,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
1 in
Diamètre extérieur
48.5 mm
Longueur
110 mm
Poids
1015 g